Aric - VAGUE - Applique Mur plâtre, blanc, LED intég. 12W 3000K 770lm 30000h - 50841

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 770 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070508410

Réf. Sonepar

00058050841

Réf. Fournisseur

50841

Marque

Aric

flux lumineux utile:

770 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

80 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

59 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

FRANCE

Applique murale plâtre, blanc, LED intégrée 12W 3000K 770 lumens IRC<90, durée de vie 30000h

Les Atouts de l'article:

Applique murale plâtre, blanc, LED intégrée 12W 3000K 770 lumens IRC<90, durée de vie 30000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric