Aric - WALKER 1-Enc. Sol Ext. IP67 IK10, rond, E27 R63 40W max., lpe non incl. - 1748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 162 mm
nombre de lampes/modules - 1
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070017486
Réf. Sonepar
00058001748
Réf. Fournisseur
1748
Marque
Aric
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
162 mm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
diamètre externe:
162 mm
charge max.:
2000 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur(e) IP67 IK10, rond, E27 R63 40W max., lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


