Aric - WALKER 3 - Encastré Sol E27 IP67 IK10 inox a/lpe LED 11W 2700K 1000lm incl. - 1855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 166 mm
flux lumineux utile - 810 lm
température de couleur - 2700...2700 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070018551
Réf. Sonepar
00058001855
Réf. Fournisseur
1855
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
166 mm
flux lumineux utile:
810 lm
température de couleur:
2700...2700 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.52
diamètre externe:
175 mm
charge max.:
2000 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


