Aric - WALL - Encastré Mur noir PIR Sensor 3CCT 27-30-4000K 2W 20lm - 51840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 20 lm
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518402
Réf. Sonepar
00058051840
Réf. Fournisseur
51840
Marque
Aric
flux lumineux utile:
20 lm
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.45
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
46 mm
longueur:
80 mm
diamètre d'encastrement:
67 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur noir WALL avec cellule PIR Sensor intégrée 3CCT 2700 / 3200 / 4000K 2W 20lm 50000h
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


