Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 50,6W 3000K 5000lm - 51287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
puissance du système:
température de couleur:
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5000 lm
puissance du système - 50.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070512875
Réf. Sonepar
00058051287
Réf. Fournisseur
51287
Marque
Aric
flux lumineux utile:
5000 lm
puissance du système:
50.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
50.6...50.6 W
flux lumineux:
5000...5000 lm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
33 mm
longueur:
185 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
87 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 3000K, flux total 5000 lm / flux 120° 4400 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Cl.Energ ErP2021 = F
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


