Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 21,3W 3000K 2000lm - 51282

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2000 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3300 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5250 lm

puissance du système:

21.3 W
Voir les options disponibles9.8 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles32.4 W
Voir les options disponibles50.6 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 21.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512820

Réf. Sonepar

00058051282

Réf. Fournisseur

51282

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

21.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

21.3...21.3 W

flux lumineux:

2000...2000 lm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur:

135 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

83 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 21,3W 3000K, flux total 2000 lm / flux 120° 1774 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Cl.Energ ErP2021 = F

Les Atouts de l'article:

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 21,3W 3000K, flux total 2000 lm / flux 120° 1774 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Cl.Energ ErP2021 = F

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric