Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3000K 3000lm, connecteur IP68 - 51313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3000 lmpuissance du système:
30 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070513131
Réf. Sonepar
00058051313
Réf. Fournisseur
51313
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
flux lumineux:
3000...3000 lm
largeur:
154 mm
hauteur/profondeur:
31 mm
longueur:
162 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
89 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Connecteur IP68 préinstallé. Classe énergie (ErP 2021) = F








