En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 50,6W 4000K 5250lm - 51296

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5250 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3300 lm
Voir les options disponibles5000 lm

puissance du système:

50.6 W
Voir les options disponibles9.8 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles21.3 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles32.4 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5250 lm

  • puissance du système - 50.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070512967

Réf. Sonepar

00058051296

Réf. Fournisseur

51296

Marque

Aric

flux lumineux utile:

5250 lm

puissance du système:

50.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

50.6...50.6 W

flux lumineux:

5250...5250 lm

largeur:

186 mm

hauteur/profondeur:

33 mm

longueur:

185 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

93 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 4000K, flux total 5250 lm / flux 120° 4725 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Cl.Energ ErP2021 = E

Les Atouts de l'article:

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 4000K, flux total 5250 lm / flux 120° 4725 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Cl.Energ ErP2021 = E

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric