Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110° 9,8W CCT 3-4000K 1050lm,connect IP68 - 51315

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1050 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3300 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5250 lm
Voir les options disponibles5500 lm

puissance du système:

9.8 W
Voir les options disponibles21.3 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles32.4 W
Voir les options disponibles47.3 W
Voir les options disponibles50.6 W

couleur du boîtier/corps:

noir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • puissance du système - 9.8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513155

Réf. Sonepar

00058051315

Réf. Fournisseur

51315

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1050 lm

puissance du système:

9.8 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

9.8...9.8 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

1050...1050 lm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

125 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

95 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 9,8W CCT 3-4000K, flux total 1050 lm / flux 120° 927 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Connecteur IP68 préinstallé. Cl.Energ ErP2021 = E

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric