fin de vie

Aric - ZENITH - Proj. Ext. IP44 IK05 R7s 118mm 400W max, basc., blanc, lampe non incl. - 0573

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070005735

Réf. Sonepar

00058000573

Réf. Fournisseur

0573

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

R7s

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

puissance de lampe acceptée:

400...400 W

largeur:

187 mm

hauteur/profondeur:

126 mm

longueur:

262 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

La marque : Aric vous présente la référence : 0573

De la gamme de produit : Zenith

Désignation technique:

  • Projecteur extérieur ip44 ik05 r7s 118mm 400w max, basculant, blanc, lampe non fournie

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.