fin de vie

Aric - ZETA C - Encastré GU5,3, IP20/65, Vol.1, carré, basc., blanc, Lpe non incl. - 4843

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070048435

Réf. Sonepar

00058004843

Réf. Fournisseur

4843

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

largeur:

86 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

86 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

Encastré GU5,3, IP20/65, autorisé Volume 1, carré, basculant, blanc, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, IP20/65, autorisé Volume 1, carré, basculant, blanc, lampe non fournie

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric