Aric - ZODIAK - Proj. Ext. IP65 IK06, noir, angle 100°, LED intég. 10W 4000K 1100lm - 50497

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504979

Réf. Sonepar

00058050497

Réf. Fournisseur

50497

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

flux lumineux:

1100...1100 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.56

largeur:

96 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

96 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Projecteur ZODIAK pour Intérieur ou Extérieur, IP65 IK06 850°C, faisceau 100°, LED intégrée 10W 4000K, 1100 lumens. Montage sur étrier acier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium noir, verre de protection trempé (non feuilleté).

Les Atouts de l'article:

Projecteur ZODIAK pour Intérieur ou Extérieur, IP65 IK06 850°C, faisceau 100°, LED intégrée 10W 4000K, 1100 lumens. Montage sur étrier acier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium noir, verre de protection trempé (non feuilleté).