Aric - ZURO 2 - Proj. Enseigne IP66 IK07, anthracite, LED 33W 3000K 3000lm 30000h - 51586

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3000 lm
Voir les options disponibles1500 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles3200 lm

puissance du système:

33 W
Voir les options disponibles18 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515869

Réf. Sonepar

00058051586

Réf. Fournisseur

51586

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

flux lumineux:

3000...3000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

1223 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

90 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur ZURO 2 1223mm pour enseigne extérieure IP66 IK07 BS960h, en aluminium anthracite, basculant, LED intégrées 33W 3000K 3000lm 30000h

Les Atouts de l'article:

Projecteur linéaire mural, de façade, ZURO 2 LED ANTHR 33W/3000K, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate transparent, Driver intégré, Montage uniquement éclairage vers le bas éclisse d’alignement, Connecteurs étanches pour repiquage, Jeu de fixations courtes et éclisse inclus

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric