Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - ZURO 2 - Proj. Enseigne IP66 IK07, blanc, LED 18W 3000K 1500lm 30000h - 51580

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1500 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3200 lm

puissance du système:

18 W
Voir les options disponibles33 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515807

Réf. Sonepar

00058051580

Réf. Fournisseur

51580

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

flux lumineux:

1500...1500 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

623 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

83 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur ZURO 2 600mm pour enseigne extérieure IP66 IK07 BS960h, en aluminium blanc, basculant, LED intégrées 18W 3000K 1500lm 30000h

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric