Aric - ZURO 2 - Proj. Enseigne IP66 IK07, noir, LED 18W 3000K 1500lm 30000h - 51581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1500 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070515814
Réf. Sonepar
00058051581
Réf. Fournisseur
51581
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
flux lumineux:
1500...1500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur/profondeur:
63 mm
longueur:
623 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
83 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur linéaire mural, de façade, ZURO 2 LED BLANC 18W/3000K, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate transparent, Driver intégré, Montage uniquement éclairage vers le bas éclisse d’alignement, Connecteurs étanches pour repiquage, Jeu de fixations courtes et éclisse inclus
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


