Aric - ZURO 2 - Proj. Enseigne IP66 IK07, RAL spé, LED 33W 3000K 3000lm 30000h - 51587

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3000 lm
Voir les options disponibles1500 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles3200 lm

puissance du système:

33 W
Voir les options disponibles18 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

autre

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515876

Réf. Sonepar

00058051587

Réf. Fournisseur

51587

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

flux lumineux:

3000...3000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

pays de fabrication:

FRANCE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

90 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur ZURO 2 1223mm pour enseigne extérieure IP66 IK07 BS960h, en aluminium RAL à la demande, basculant, LED intégrées 33W 3000K 3000lm 30000h

Les Atouts de l'article:

Projecteur linéaire mural, de façade, ZURO 2 LED 33W/3000K RAL SPE, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate transparent, Driver intégré, Montage uniquement éclairage vers le bas éclisse d’alignement, Connecteurs étanches pour repiquage, Jeu de fixations courtes et éclisse inclus

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric