Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Basic Halogène Basc/Tilt Big Ring Gx5,3 Acier Anodisé - 03210101NS

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • classe de protection - III

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402601647

Réf. Sonepar

03861000090

Réf. Fournisseur

03210101NS

Marque

Arkoslight

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GX53

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

95 mm

largeur d'encastrement:

90 mm

longueur d’encastrement:

95 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Acier Anodisé - Max 50 W - Variation d’intensité: Veuillez consulter - IP20

Les Atouts de l'article:

La solution d'éclairage qui vous offre plus pour moins. Une large gamme d'options de produits: Dot, Bath, Gap, Basic, Win, Secret. C’est la gamme de luminaires encastrés pour une source de lumière avec ampoule LED Lark.

Les Atouts de la gamme:

La solution d'éclairage qui vous offre plus pour moins. Quel que soit votre besoin, vous trouverez une solution sur mesure dans la gamme Essentials. Une large gamme d'options de produits: Dot, Bath, Gap, Basic, Win, Secret. C’est la gamme de luminaires encastrés pour une source de lumière avec ampoule LED Lark.

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight