Arkoslight - Basic Halogène Basc/Tilt Big Ring Gz10 Acier Anodisé - 03250101NS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
classe de protection - II
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402601685
Réf. Sonepar
03861000095
Réf. Fournisseur
03250101NS
Marque
Arkoslight
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GZ10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
95 mm
largeur d'encastrement:
90 mm
longueur d’encastrement:
95 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
La solution d'éclairage qui vous offre plus pour moins. Une large gamme d'options de produits: Dot, Bath, Gap, Basic, Win, Secret. C’est la gamme de luminaires encastrés pour une source de lumière avec ampoule LED Lark.
Les Atouts de la gamme:
La solution d'éclairage qui vous offre plus pour moins. Quel que soit votre besoin, vous trouverez une solution sur mesure dans la gamme Essentials. Une large gamme d'options de produits: Dot, Bath, Gap, Basic, Win, Secret. C’est la gamme de luminaires encastrés pour une source de lumière avec ampoule LED Lark.
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


