Arkoslight - Bright Line Trimless 1000Mm 4000K IP20 CRI>90 W - A3030032W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 537.5 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1000 mm
efficacité lumineuse - 109 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402666240
Réf. Sonepar
03861266624
Réf. Fournisseur
A3030032W
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
537.5 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1000 mm
efficacité lumineuse:
109 lm/W
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
10
classe de protection:
III
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
valeur de papillotement Pst LM:
537.5
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
4000
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
diamètre externe:
90 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
largeur d'encastrement:
1000 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
44 mm
nombre de pôles:
44
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
forme de ligne de 3 cm de largeur lumière diffuse luminaire personnalisable
Les Atouts de la gamme:
forme de ligne de 3 cm de largeur lumière diffuse parfaite continuité et homogénéité de la lumière luminaire personnalisable
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


