Non retournable

Arkoslight - Bright Line Trimless 250Mm 4000K IP20 CRI>90 W - A3030012W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 134.59 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 250 mm

  • efficacité lumineuse - 108 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402666202

Réf. Sonepar

03861266620

Réf. Fournisseur

A3030012W

Marque

Arkoslight

flux lumineux utile:

134.59 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

250 mm

efficacité lumineuse:

108 lm/W

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

ESPAGNE

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

classe de protection:

III

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

2.9...2.9 W

valeur de papillotement Pst LM:

134.59

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

4000

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

diamètre externe:

90 mm

longueur d’encastrement:

50 mm

largeur d'encastrement:

250 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

44 mm

nombre de pôles:

44

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Mat - 313 Lm - 2,9 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

forme de ligne de 3 cm de largeur lumière diffuse luminaire personnalisable

Les Atouts de la gamme:

forme de ligne de 3 cm de largeur lumière diffuse parfaite continuité et homogénéité de la lumière luminaire personnalisable

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight