Arkoslight - Dark 19° 2700K Floor IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable - A2740010NX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 52 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402655848
Réf. Sonepar
03861006324
Réf. Fournisseur
A2740010NX
Marque
Arkoslight
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
52 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
flux lumineux utile:
1 lm
température de couleur:
2700...2700 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 304 (V2A)
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
courant nominal:
350...1050 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
2700
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
80 mm
diamètre externe:
65 mm
charge max.:
5000 kg
température de surface max.:
40 °C
nombre de pôles:
40
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
luminaire encastré de sol
Les Atouts de la gamme:
Honeycomb louver option luminaire encastré de sol
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.











