Non retournable

Arkoslight - Dark M 38° 3000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable - A3010011NX

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 92 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402663898

Réf. Sonepar

03861007130

Réf. Fournisseur

A3010011NX

Marque

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

92 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

flux lumineux utile:

4.6 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

courant nominal:

140...300 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

4.6...4.6 W

efficacité lumineuse:

145 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

3000

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

110 mm

charge max.:

7000 kg

température de surface max.:

80 °C

nombre de pôles:

80

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 665 / 900 / 1265 Lm - 4,6 / 6,7 / 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP67

Les Atouts de l'article:

luminaire encastré de sol

Les Atouts de la gamme:

Honeycomb louver option luminaire encastré de sol

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight