Arkoslight - Dark M 38° 4000K Floor IP67 IK08 CRI>90 Acier Inoxidable - A3010012NX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 92 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402663904
Réf. Sonepar
03861007131
Réf. Fournisseur
A3010012NX
Marque
Arkoslight
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
92 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
flux lumineux utile:
4.6 lm
température de couleur:
4000...4000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 304 (V2A)
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
courant nominal:
140...300 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
4.6...4.6 W
efficacité lumineuse:
147 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
4000
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
110 mm
charge max.:
7000 kg
température de surface max.:
80 °C
nombre de pôles:
80
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
luminaire encastré de sol
Les Atouts de la gamme:
Honeycomb louver option luminaire encastré de sol
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


