Arkoslight - Driver Led 12W Dcc 700mA - Catégorie: Accessories - 04861270

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Driver Led 12W Dcc 700mA - Catégorie: Accessories

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 12...12 W

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402600947

Réf. Sonepar

03861861270

Réf. Fournisseur

04861270

Marque

Arkoslight

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

12...12 W

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

12 W

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - 12 W

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight