Arkoslight - Driver Maxi Jolly Config 700mA - Catégorie: Track 24V - 04340125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 700...700 mA
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633042776
Réf. Sonepar
03861267265
Réf. Fournisseur
04340125
Marque
Arkoslight
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
700...700 mA
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
50 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


