Arkoslight - Driver Mp50 K3 (Acc) - Catégorie: Multifuntion Equipments - 04340118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 2...71 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 1.4...50 W
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402672562
Réf. Sonepar
03861267256
Réf. Fournisseur
04340118
Marque
Arkoslight
tension de sortie:
2...71 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
1.4...50 W
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
124 mm
largeur:
79 mm
hauteur:
22 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


