Arkoslight - Driver Professionale 42W Configure 500mA - 04340042

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Driver Professionale 42W Configure 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 1.5...1.5 W

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402670483

Réf. Sonepar

03861267048

Réf. Fournisseur

04340042

Marque

Arkoslight

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

1.5...1.5 W

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

30 mm

largeur:

146.5 mm

hauteur:

43.5 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

42 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - 42 W - Variation d?intensité: Non Dim

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight