Non retournable

Arkoslight - Drop 1 Dim Dali 3000K IP43 CRI>90 Blanc Texturé - A1930141WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1419 lm

  • puissance du système - 12.95 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402618867

Réf. Sonepar

03861002167

Réf. Fournisseur

A1930141WT

Marque

Arkoslight

flux lumineux utile:

1419 lm

puissance du système:

12.95 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

10.5...10.5 W

flux lumineux:

1650...1650 lm

intensité lumineuse:

1650 cd

facteur de puissance (cos phi):

1419

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

73 mm

diamètre externe:

260 mm

largeur d'encastrement:

73 mm

longueur d’encastrement:

260 mm

efficacité lumineuse:

157 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

commande via Bluetooth:

Oui

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1650 Lm - 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43

Les Atouts de l'article:

Forme organique. Grand éffet d’integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond. Haute éttancheité, IP54 / IP43 Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel

Les Atouts de la gamme:

Disponible en différentes tailles, MICRO, MINI, standard et MAXI. Forme organique. Grand éffet d’integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond. Haute éttancheité, IP54 / IP43 Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight