Arkoslight - Drop 1 Dim Push 3000K IP43 CRI>90 Blanc Texturé - A1930121WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1419 lm
puissance du système - 12.95 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP43
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402618829
Réf. Sonepar
03861002169
Réf. Fournisseur
A1930121WT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
1419 lm
puissance du système:
12.95 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
flux lumineux:
1650...1650 lm
intensité lumineuse:
1650 cd
facteur de puissance (cos phi):
1419
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
73 mm
diamètre externe:
260 mm
largeur d'encastrement:
73 mm
longueur d’encastrement:
260 mm
efficacité lumineuse:
157 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
commande via Bluetooth:
Oui
Les Atouts de l'article:
Forme organique. Grand éffet d’integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond. Haute éttancheité, IP54 / IP43 Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
Les Atouts de la gamme:
Disponible en différentes tailles, MICRO, MINI, standard et MAXI. Forme organique. Grand éffet d’integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond. Haute éttancheité, IP54 / IP43 Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


