Non retournable

Arkoslight - Flash 3000K Flood IP65 CRI>90 Oxidon Texturé - A5290001OX

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur/profondeur - 115 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694056576

Réf. Sonepar

03861405657

Réf. Fournisseur

A5290001OX

Marque

Arkoslight

indice de protection (IP):

autre

hauteur/profondeur:

115 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

pays de fabrication:

ESPAGNE

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

5.7...5.7 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

128 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

66 mm

longueur:

86 mm

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Oxidon Texturé - 730 / 1070 Lm - 5,7 / 8,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP65

Les Atouts de l'article:

projecteur d’extérieur corps discret

Les Atouts de la gamme:

fonctionnalité et esthétique projecteur d’extérieur corps discret

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight