Non retournable

Arkoslight - Lark111 6.5W 19° Dim 2700K IP20 CRI>90 Blanc - A2521010W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 900...900 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402639800

Réf. Sonepar

03861004865

Réf. Fournisseur

A2521010W

Marque

Arkoslight

flux lumineux:

900...900 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

138 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

55000 h

longueur:

49 mm

angle de rayonnement:

19...19 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

200...200 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

828 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ESPAGNE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Catégorie: LARK - Couleur: Blanc Mat - 900 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h

Les Atouts de l'article:

lampe LED de 111 mm

Les Atouts de la gamme:

meilleure combinaison de design et de prestations lampe LED de 111 mm

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight