Arkoslight - Lark111 6.5W 40° Dim 2700K IP20 CRI>90 Noir - A2521020N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 900...900 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402639886
Réf. Sonepar
03861004873
Réf. Fournisseur
A2521020N
Marque
Arkoslight
flux lumineux:
900...900 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
138 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
55000 h
longueur:
49 mm
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
200...200 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
774 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
lampe LED de 111 mm
Les Atouts de la gamme:
meilleure combinaison de design et de prestations lampe LED de 111 mm
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


