Arkoslight - Motor Lark Citizen 5W 2700K IP20 CRI>80 38° + Driver 140Ma+Box - 04340096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 700...700 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402602309
Réf. Sonepar
03861340096
Réf. Fournisseur
04340096
Marque
Arkoslight
flux lumineux:
700...700 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
140 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
55000 h
longueur:
46 mm
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
140...140 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
644 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ampoule LED de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Il conserve une apparence très similaire au dichroïque traditionnel. Une ampoule LED de haute qualité.
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


