Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Motor Lark Citizen 7.5W 2700K IP20 CRI>80 38° +Driver 200Ma+Box - 04340102

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 950...950 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 127 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402602361

Réf. Sonepar

03861340102

Réf. Fournisseur

04340102

Marque

Arkoslight

flux lumineux:

950...950 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

127 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

55000 h

longueur:

46 mm

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

200...200 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

874 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Catégorie: LARK - 950 Lm - 7,5 W - 2700 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h

Les Atouts de l'article:

Une ampoule LED de haute qualité.

Les Atouts de la gamme:

Il conserve une apparence très similaire au dichroïque traditionnel. Une ampoule LED de haute qualité.

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight