Arkoslight - Rhino W/O Driver 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - A3510000NT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
appareillage fourni - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402613732
Réf. Sonepar
03861270409
Réf. Fournisseur
A3510000NT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
1 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
plastique structuré
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
efficacité lumineuse:
105 lm/W
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
2700
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
21 mm
diamètre d'encastrement:
21 mm
Les Atouts de l'article:
LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Sortie directe de la lumière Semi-encastré
Les Atouts de la gamme:
LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Profil minimum Sortie directe de la lumière Semi-encastré
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


