Arkoslight - Skip Medium 3000K IP65 CRI>90 Oxidon Texturé - A4970121OX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - autre
hauteur/profondeur - 289 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 600.6 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435694032228
Réf. Sonepar
03861403222
Réf. Fournisseur
A4970121OX
Marque
Arkoslight
indice de protection (IP):
autre
hauteur/profondeur:
289 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
600.6 lm
puissance du système:
6.86 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
pays de fabrication:
ESPAGNE
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
120 lm/W
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
134 mm
diamètre:
134 mm
Les Atouts de l'article:
projecteur d’extérieur corps discret
Les Atouts de la gamme:
fonctionnalité et esthétique projecteur d’extérieur corps discret
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


