Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Slim No Dim 3000K CRI>90 IP65 Gris Texturé - A5150011GT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 240 lm

  • puissance du système - 8.74 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694039296

Réf. Sonepar

03861403929

Réf. Fournisseur

A5150011GT

Marque

Arkoslight

flux lumineux utile:

240 lm

puissance du système:

8.74 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

type de tension:

AC

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

6.8...6.8 W

efficacité lumineuse:

147 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

40 mm

largeur d'encastrement:

254 mm

longueur d’encastrement:

122 mm

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Gris Texturé - 1000 Lm - 6,8 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65

Les Atouts de l'article:

Cadre ultra-fin Luminaire d'extérieur Lumière homogène Sobre, élégant et minimaliste Géométrie architecturale

Les Atouts de la gamme:

Cadre ultra-fin Convient aux murs en béton Luminaire d'extérieur Lumière homogène Sobre, élégant et minimaliste Géométrie architecturale

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight