Arkoslight - Slimgot Suspension 120 4000K IP20 CRI>90 WT - A2031102WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2040 lm
puissance du système - 17.21 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402621720
Réf. Sonepar
03861002978
Réf. Fournisseur
A2031102WT
Marque
Arkoslight
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2040 lm
puissance du système:
17.21 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
diamètre:
25 mm
longueur:
90 mm
longueur des filins de suspension:
0...0 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
pays de fabrication:
ESPAGNE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
14.8...14.8 W
efficacité lumineuse:
162 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
4000
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
1200 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
suspension fournie:
Oui
section de conducteur:
0 mm²
commande via Bluetooth:
Oui
Les Atouts de l'article:
angles vifs, finesse et facettes font de Slimgot un profil exclusif luminaire qui rompt avec la traditionnelle forme rectangulaire du profil
Les Atouts de la gamme:
angles vifs, finesse et facettes font de Slimgot un profil exclusif géométrie pyramidale tronquée optimise le rendement lumineux luminaire qui rompt avec la traditionnelle forme rectangulaire du profil
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


