Non retournable

Arkoslight - Slimgot Suspension 150 4000K IP20 CRI>90 WT - A2032102WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2847.5 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402621805

Réf. Sonepar

03861002982

Réf. Fournisseur

A2032102WT

Marque

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2847.5 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

25 mm

longueur:

90 mm

longueur des filins de suspension:

0...0 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

ESPAGNE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

efficacité lumineuse:

160 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

4000

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

1500 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

suspension fournie:

Oui

section de conducteur:

0 mm²

commande via Bluetooth:

Oui

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3350 Lm - 21 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

angles vifs, finesse et facettes font de Slimgot un profil exclusif luminaire qui rompt avec la traditionnelle forme rectangulaire du profil

Les Atouts de la gamme:

angles vifs, finesse et facettes font de Slimgot un profil exclusif géométrie pyramidale tronquée optimise le rendement lumineux luminaire qui rompt avec la traditionnelle forme rectangulaire du profil

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight