Non retournable

Arkoslight - Step S 2700K Non Dim IP65 CRI>90 Acier Inoxidable - A3920000NX

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • diamètre d'encastrement - 32 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435633021511

Réf. Sonepar

03861302151

Réf. Fournisseur

A3920000NX

Marque

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

diamètre d'encastrement:

32 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

flux lumineux utile:

10 lm

température de couleur:

2700...2700 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

2700

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

36 mm

charge max.:

5000 kg

température de surface max.:

40 °C

nombre de pôles:

40

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 100 Lm - 1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65

Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré de sol

Les Atouts de la gamme:

Discret, élégant et pratique Luminaire encastré de sol

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight