Arkoslight - Suspension 90° Corner Joiner Kit 48V Blanc Texturé - A4660005WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 54 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435694016808
Réf. Sonepar
03861401680
Réf. Fournisseur
A4660005WT
Marque
Arkoslight
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
54 mm
accessoire:
Non
transparent:
Non
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


