Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Swap S 7W Dim Phase Cut 4000K IP20 CRI>90 Blanc - A2121222W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 825.6 lm

  • puissance du système - 8.39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402623168

Réf. Sonepar

03861003194

Réf. Fournisseur

A2121222W

Marque

Arkoslight

flux lumineux utile:

825.6 lm

puissance du système:

8.39 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

86 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

200...200 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

960...960 lm

intensité lumineuse:

960 cd

facteur de puissance (cos phi):

825.6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

76 mm

diamètre externe:

69 mm

largeur d'encastrement:

76 mm

longueur d’encastrement:

69 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

137 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

commande via Bluetooth:

Oui

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. Option Dim to Warm. Option Flat Spring pour plafonds en béton. Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. Option compatible avec RT 2012 et BBC. Option de haute étanchéité IP65. Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).

Les Atouts de la gamme:

Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. LED décalé. Grand confort visuel. Faible éblouissement UGR. Option Dim to Warm. Option Flat Spring pour plafonds en béton. Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. Option compatible avec RT 2012 et BBC. Option de haute étanchéité IP65. Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight