Arkoslight - Swap S Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Or - A2121211G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 723.8 lm
puissance du système - 8.25 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402622901
Réf. Sonepar
03861003183
Réf. Fournisseur
A2121211G
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
723.8 lm
puissance du système:
8.25 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
or
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
86 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
200...200 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
flux lumineux:
940...940 lm
intensité lumineuse:
940 cd
facteur de puissance (cos phi):
723.8
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
76 mm
diamètre externe:
69 mm
largeur d'encastrement:
76 mm
longueur d’encastrement:
69 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
134 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
commande via Bluetooth:
Oui
Les Atouts de l'article:
Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. Option Dim to Warm. Option Flat Spring pour plafonds en béton. Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. Option compatible avec RT 2012 et BBC. Option de haute étanchéité IP65. Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).
Les Atouts de la gamme:
Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. LED décalé. Grand confort visuel. Faible éblouissement UGR. Option Dim to Warm. Option Flat Spring pour plafonds en béton. Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. Option compatible avec RT 2012 et BBC. Option de haute étanchéité IP65. Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


