Arkoslight - Top Fancy Shape 2M 20° 3000K IP20 CRI>90 NT - A4270011NT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 588.8 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 98 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633066550
Réf. Sonepar
03861306655
Réf. Fournisseur
A4270011NT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
588.8 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
98 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
ESPAGNE
matériau de la verrine:
sans verrine
type de tension:
DC
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
10
classe de protection:
III
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
6.5...6.5 W
valeur de papillotement Pst LM:
588.8
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
3000
hauteur/profondeur:
80 mm
diamètre externe:
40 mm
longueur d’encastrement:
80 mm
largeur d'encastrement:
2000 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Base en trois tailles selon le nombre d’unités. Liberté totale pour concevoir avec les pistons la répartition lumineuse souhaitée des points d’éclairage. Système pour créer des compositions et des lignes avec des groupes de luminaires.
Les Atouts de la gamme:
Base en trois tailles selon le nombre d’unités. Disponible pour une vaste gamme de modèles. Liberté totale pour concevoir avec les pistons la répartition lumineuse souhaitée des points d’éclairage. Système pour créer des compositions et des lignes avec des groupes de luminaires.
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


