Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Track 1L Recessed 3M N - Catégorie: Track 1L - A2641300N

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Track 1L Recessed 3M N - Catégorie: Track 1L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402644682

Réf. Sonepar

03861005355

Réf. Fournisseur

A2641300N

Marque

Arkoslight

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

forme:

rectangulaire

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir

Les Atouts de l'article:

Plus petite taille, meilleure intégration. Rail monophasé.

Les Atouts de la gamme:

Plus petite taille, meilleure intégration. Présence plus discrète dans la décoration intérieure. Rail monophasé.

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight