Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Track 3L 2M Recessed N - Catégorie: Track 3L - A2821200N

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Track 3L 2M Recessed N - Catégorie: Track 3L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402658900

Réf. Sonepar

03861006630

Réf. Fournisseur

A2821200N

Marque

Arkoslight

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

forme:

rectangulaire

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir

Les Atouts de l'article:

Système de rail électrifié triphasé de grande qualité.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en versions de surface, suspension et flush mounting. Système de rail électrifié triphasé de grande qualité.

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight