Arkoslight - Track 3L Dim Dali 2M Recessed Blanc - Catégorie: Track 3L - A2192202B

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Track 3L Dim Dali 2M Recessed Blanc - Catégorie: Track 3L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402629818

Réf. Sonepar

03861020668

Réf. Fournisseur

A2192202B

Marque

Arkoslight

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

forme:

rectangulaire

pays de fabrication:

ESPAGNE

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Blanc

Les Atouts de l'article:

Système de rail électrifié triphasé de grande qualité.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en versions de surface, suspension et flush mounting. Système de rail électrifié triphasé de grande qualité.

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight