Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Track 48V Corner 90° TWo Planes N Sin Elec. - A3380700N

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Track 48V Corner 90° TWo Planes N Sin Elec.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 125 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402681878

Réf. Sonepar

03861268187

Réf. Fournisseur

A3380700N

Marque

Arkoslight

longueur:

125 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

forme:

rectangulaire

hauteur:

54 mm

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight