Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Track 48V + Ind.Light 1400 2700K Noir Texturé - A4660120NT

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Track 48V + Ind.Light 1400 2700K Noir Texturé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1402 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694016631

Réf. Sonepar

03861401663

Réf. Fournisseur

A4660120NT

Marque

Arkoslight

longueur:

1402 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

hauteur:

26 mm

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir Texturé - 2320 Lm - 18,3 W - CRI>90 - Variation d?intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B5 >50.000h - IP20

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight