Arkoslight - Track 48V + Ind.Light 1400 3000K Noir Texturé - A4660121NT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1402 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435694016655
Réf. Sonepar
03861401665
Réf. Fournisseur
A4660121NT
Marque
Arkoslight
longueur:
1402 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
hauteur:
26 mm
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


